Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen,...
Ausführung: - Körper: Aluminium verchromt - Handgriff: PVC - sehr stabile Bauform bei geringem Gewicht - hohe Blasleistung bei gleichzeitig guter Dosierbarkeit - mit Sicherheitsdüse Technische Eige...
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Aluminium, Länge 55,0 mm, Düsen-Außen-ø 11 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herköm...
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Aluminium, Länge 41,0 mm, Düsen-Außen-ø 13 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herköm...
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100,0 mm, Düsenbreite 29,0 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleic...
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitfläche...