Anwendung: Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z. B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®-Leitungen, hydraulischen Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlm...
Ausblaspistole Set mit JWL Stahlkupplung und Nippel+Pistole Für Industrie, Werkstatt und Gewerbe, hochflexibel und knickfest, silikonfrei, UV-beständig ohne Weichmacher. Mit JWL Stahlkupplung und N...
- hoher Luftdurchsatz bei geringem Luftverbrauch - Luftdurchsatz 1200 l/min bei 15 bar - angenehm in der Handhabung dank Pistolenform und langem Hebel - Luftverbrauch 475 l/min - Druckluftanschluss...
Eigenschaften: Für die bewertungskonforme Bohrlochreinigung mit Druckluft für Bohrlöcher ab 6 mm Durchmesser.Für eine optimale Reinigung muss die Reinigungsdüse bis zum Bohrlochgrund reichen.
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller...
Typ = Blow Gun Wall Support Die Festo Luftdüse LPZ-RB-150-B mit Winkelrohr. Er verfügt über einen präzisen, leistungsstarken Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen und um 360° drehbar.Schalldruc...
Druckluft-Ausblaspistole A60-3, 320 mm Metall-Ausblaspistole mit Druckluft-Steckanschluss und einer Gesamtlänge von 320 mm, passend für alle handelsüblichen Metall-Ausblaspistole mit Druckluft-Stec...