Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, unten anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern,...
Die klassische Blaspistole Glaskugelverstärkter Polyamid (besonders robust) gut dosierbar durch langen Hebel Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher da...
Sicherheitsdüse, vermeidet Risiken und Gefahren Lärmreduzireung auf bis unter 74 dB(A) Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an D...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrun...
Mit Düse nach Kundenwunsch bestückbar Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle Luf...
Super-ergonomische Pistolenmodelle für den professionellen Einsatz Schlagfestes, besonders leichtes Hostafom-Gehäuse Ausblaspistole PROFI 150 mm mit unterschiedlichen Aufsteckdüsen lieferbar Durchf...
Praktisches Ausblastool für den raschen Einsatz, gute Lösung für den fix eingerichteten Arbeitsplatz an Produktionslinien 4 m Spiralschlauch Druckluftanschluss G 1/4' Durchfluss durch Hebelbetätigu...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Sicherheitsdüse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkör...
Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temp. -20 °C bis 60 °C, PN max. 16 bar, Rc 1/4 innenMit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit sehr hoher...