Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFT-Ausblaspistole mit Spiralschlauch 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFT-Ausblaspistole
SOFT-Ausblaspistole
Artikel-Nr.:
     C6014-32220
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32220
EAN/GTIN:
     9004853322204
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Praktisches Ausblastool für den raschen Einsatz, gute Lösung für den fix eingerichteten Arbeitsplatz an Produktionslinien
  • 4 m Spiralschlauch
  • Druckluftanschluss G 1/4'
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
  • Lufteingang IG 1/4“ (serienmäßig inkl. Stecknippel)
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Dosierbare Blaspistolen - Intuitiv dosierbar:
Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminiu
Material:
- Gehäuse Aluminium gschmiedet, farblos eloxiert<br/>- Hebel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32089
ab € 20,36*
Ähnlich
ELMAG
32087
ab € 19,86*
Ähnlich
ELMAG
32212
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.