Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Ausblaspistole mit Rohr 150 mm, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Ausblaspistole
PROFI-Ausblaspistole
Artikel-Nr.:
     C6014-32212
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32212
EAN/GTIN:
     9004853322129
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Super-ergonomische Pistolenmodelle für den professionellen Einsatz
  • Schlagfestes, besonders leichtes Hostafom-Gehäuse
  • Ausblaspistole PROFI 150 mm mit unterschiedlichen Aufsteckdüsen lieferbar
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
  • Lufteingang IG 1/4“ (serienmäßig inkl. Stecknippel)
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Medium:
Gefilterte Druckluft
Max. Betriebsdruck:
10 bar
empfohlener Arbeitsdruck:
2 - 6 bar
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Anschlussgewinde Eingang:
IG 1/4 Zoll
Anschlussgewinde Ausgang (Düse):
IG M12 x 1,25
Gehäuse:
Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Hebel:
Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Dichtung:
NBR, PU
Gewicht (ohne Düse und Stecknippel):
0,15 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Dosierbare Blaspistolen - Intuitiv dosierbar:
Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminiu
Material:
- Gehäuse Aluminium gschmiedet, farblos eloxiert<br/>- Hebel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32089
ab € 20,36*
Ähnlich
ELMAG
32087
ab € 19,86*
Ähnlich
ELMAG
32220
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.