ColomPac Blitzbodenkarton mit Selbstklebeverschluss mit Aufreißfaden, schnelles Aufrichten durch Automatikboden Innenmaße: (B)230 x (T)160 x (H)80 mm Außenmaße: (B)235 x (T)170 x (H)93 mm (CP 151.1...
Dieser Karton mit Automatikboden ist sekundenschnell aufgebaut und genauso schnell zugeklebt. Er eignet sich ideal für Objekte jeder Form und Größe, da er sich flexibel in der Höhe anpassen lässt. ...
Quattropack Premium, 1-welliger Faltkarton, 105 x 105 x 430 mm, für Format A2, Qualität 1.30B robuste Versandbox für empfindliches Packgut mit Automatikboden - blitzschnell aufgerichtet und verschl...
Blitzboden Aufrichtekarton COLOMPAC CP 141.205 305 x 228 x 70-160 mm (Innenm Der Wellpappe-Aufrichtekarton 305 x 228 x 70/160 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Fer...
"Verschieden groß aber immer schnell" - der höhenvariable Blitzbodenkarton. Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden. Lässt sich einfach an die Höhe des Packgutes anpassen. Sicherheit und Stab...
Der 1-wellige Blitzboden-Aufrichtekarton Varia Standard ist die optimale Verpackung für ihre leichten, robusten und unempfindlichen Produkte. Durch den überlappenden Automatikboden ist eine schnell...
Quattropack Premium, 1-welliger Faltkarton, 105 x 105 x 1100 mm, Qualität 1.30B robuste Versandbox für empfindliches Packgut mit Automatikboden - blitzschnell aufgerichtet und verschlossen Innen- u...
Die ColomPac® - Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1200 × 800 mm abgestimmt, und lassen sich so problemlos und ohne Überstand stapeln. Innovative Z-Faltung am Deckel für mehr Stabilität und...
ColomPac Blitzbodenkarton Premium, mit Selbstklebeverschluss mit Aufreißfaden, schnelles Aufrichten durch Automatikboden Innenmaße: (B)184 x (T)149 x (H)127 mm Außenmaße: (B)189 x (T)154 x (H)131 m...