Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP141.205 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP141.205 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP141.205 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     514-12705
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP141.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
305 x 228 x 160 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 514
2480
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,49*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 2,98*
9 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 6,10*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 19,92*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 514
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 380 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 620 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1240 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2480 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 208,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 514
Versand: Lager 514
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
BR-19340-0_025
ab € 4,24*
Sonstiges
1-PACK
HA-00808PRUD8020
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.