Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtekarton RAJA - 430 x 305 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufrichtekarton RAJA - 430 x 305 x 250 mm
Aufrichtekarton RAJA - 430 x 305 x 250 mm
Aufrichtekarton RAJA - 430 x 305 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CHV30
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHV30
EAN/GTIN:
     4058409017736
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der 1-wellige Blitzboden-Aufrichtekarton Varia Standard ist die optimale Verpackung für ihre leichten, robusten und unempfindlichen Produkte. Durch den überlappenden Automatikboden ist eine schnelle Montage ganz einfach, das spart Zeit und zusätzliches Verkleben mit Packband entfällt. Der Blitzboden-Aufrichtekarton Varia aus Wellpappe ist optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen, wie z.B. Kataloge oder Prospekte geeignet. Der Karton lässt sich im Handumdrehen aufrichten und passt sich perfekt an die Höhe ihres Inhalts an.

  • Ideal geeignet zum Kommissionieren dank besonders schnellem Aufrichten durch leichten Druck auf die Kartonseiten
  • Wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet
  • Rillen im Abstand von 1 cm ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Höhen
  • Kartonformat für verschiedene Füllhöhen anpassbar
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Verpackungseinheit: 25 Stück.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Cutters aus unserem Sortiment – schnelles, sicheres Schneiden für den perfekten Schnitt. (z.B. Cutter Martor Cuttex®)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A3
Max. Innen-Höhe:
25
Innenmaß Breite:
305 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, faltkartons, faltschachteln, hoehenvariable kartons, karton blitzboden, sonderformat kartonagen, verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,965*
€ 103,48835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,415*
€ 101,64385
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 76,78*
€ 91,3682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,03*
€ 88,0957
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 69,71*
€ 82,9549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,07*
€ 78,6233
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 62,275*
€ 74,10725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,645*
€ 68,59755
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.