Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandkarton PP K14.04 305x230x70-160mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/795/a013795e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/795/a013795e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161334272
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K14.04-0
EAN/GTIN:
     4250315305406
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Dieser Karton mit Automatikboden ist sekundenschnell aufgebaut und genauso schnell zugeklebt. Er eignet sich ideal für Objekte jeder Form und Größe, da er sich flexibel in der Höhe anpassen lässt. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLIXBOX® VARI PREMIUM
Produktverwendung:
universell
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Gewicht:
203
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton FLIXBOX® VARI PREMIUM
Innenmaße:
30,5 x 7-16 x 23 cm (B x H x T)
Außenmaße:
31 x 8-17 x 23,5 cm (B x H x T)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,65*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,68*
30 Tage
340
10
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,96*
€ 2,174*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 2,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,71*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,24*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,43*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,70*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,16*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,63*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.