Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fix-Aufrichtekarton 390 x 290 x 100-240 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fix-Aufrichtekarton 390 x 290 x 100-240 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 390 x 290 x 100-240 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 390 x 290 x 100-240 mm, Ansicht 2
Fix-Aufrichtekarton 390 x 290 x 100-240 mm, Ansicht 3
Fix-Aufrichtekarton 390 x 290 x 100-240 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-PC K13.06
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K13.06
EAN/GTIN:
     4250315304164
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Fix-Aufrichtekarton 390 x 290 x 100-240 mm

Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
240 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
701
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,16*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 33,17*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,71*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,24*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,45*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,54*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,05*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.