Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattropack Premium, 1-welliger Faltkarton, 105 x 105 x 430, für A2, 1.30B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299478
EAN/GTIN:
     4056705305298
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Quattropack Premium, 1-welliger Faltkarton, 105 x 105 x 430 mm, für Format A2, Qualität 1.30B
  • robuste Versandbox für empfindliches Packgut
  • mit Automatikboden - blitzschnell aufgerichtet und verschlossen
  • Innen- und Außendecke aus Qualitäts-Kraftpapier
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 110
  • Breite außen [mm]: 110
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Länge innen [mm]: 105
  • Breite innen [mm]: 105
  • Höhe innen [mm]: 430
  • Traglast gesamt [kg]: 40
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): A2
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.30B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,11
Weitere Informationen:
Länge Außen:
110 mm
Breite Außen:
110 mm
Höhe Außen:
450 mm
Länge Innen:
105 mm
Breite Innen:
105 mm
Höhe Innen:
430 mm
Traglast gesamt:
40 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,07*
€ 56,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
5230531
ab € 37,58*
Zubehör
k.A.
299480
ab € 51,29*
Zubehör
k.A.
299549
ab € 45,49*
Zubehör
k.A.
299473
ab € 41,39*
Zubehör
k.A.
299203
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.