Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 151 Aufbewahrungsbox Natürlich


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Colompac CP 151 Aufbewahrungsbox Natürlich
Colompac CP 151 Aufbewahrungsbox Natürlich
Colompac CP 151 Aufbewahrungsbox Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36973236
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 151.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Natürlich
Form
Rechteckig
Selbstklebender Verschluss
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Palettenhöhe netto
2050 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
235 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Innenmaße (B x T x H)
260 x 220 x 130 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
148 g
Paketgewicht
2980 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,84*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,712* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 143 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.