Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 141.301 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP 141.301 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP 141.301 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     514-12707
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 141.301
EAN/GTIN:
     4033657957805
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
325 mm
Innenmaße (B x T x H)
445 x 315 x 300 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
390 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 514
1630
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,11*
2 Tage
87
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 2,63*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,94*
1 Tag
186
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 514
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 410 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 820 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1630 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 211,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 514
Versand: Lager 514
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
02022666
ab € 1,14*
Ähnlich
Dinkhauser
TP110.005
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.