Bodenschutzwanne mit verzinktem Gitterrost, Bauhöhe 123 mm Anwendung Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und von gewässergefäh...
Auffangwanne 215l L1200xB800xH360mm Stahlbl.m.Gitterrost silber PROMAT zur Lagerung von 200-l-Fässern oder Kleingebinde · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündba...
Auffahrrampe für Steinbock® Flach-Auffangwanne aus PE, lang Rundum sicherer Umgang mit Gefahrstoffen: mit der Auffahrrampe für Steinbock® Flach-Auffangwannen. Die chemikalien- und witterungsbeständ...
mit drei Tragegriffen sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand und Ausgusshahn ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten geeignet für Öl, Chemikalien, Benzi...
Abmessung : 805 mm x 405 mm x 170 mm für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung umweltgefährdender Flüssigkeiten aus Polyethylen. Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren mit rutschsichere ...
mit vier Tragegriffen 11,0 cm hoher extra flacher Rand sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand und Ausguss ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten geeign...
Die Auffangwanne RPW von RR Industrietechnik ist hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethyen und besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Laugen, Säuren und anderen Chemikalien. Integrierte Gabe...
Info: Aufgrund von Transportschäden bieten wir unsere Auffangwannen als B-Ware zum reduzierten Preis an. Das bedeutet, dass Lackschäden auftreten können, ohne die Funktion der Wannen zu beeinträcht...
Laborschalen / Auffangwannen im Set 6er Laborschalen-Set mit je einer Schale: 1 l (L x B x H 180 x 230 x 42 mm) 3 l (L x B x H 250 x 310 x 65 mm) 5 l (L x B x H 310 x 370 x 75 mm) 15 l (L x B x H 4...
Auffangwanne Polyethylen für Modell(e): SL für Hochschränke Korpusbreite 600 mm Volumen: 33,50 Liter Tragkraft: 70,00 kg Abmessungen außen: B x T x H (mm) 471 x 567 x 173 Abmessungen innen: B x T x...