Die Auffangwanne RPW von RR Industrietechnik ist hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethyen und besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Laugen, Säuren und anderen Chemikalien. Integrierte Gabe...
Auffangwanne verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm. Auffangwanne belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: 9 Liter. Farbgebung: verzin...
Abfüllvorsatz PE-AV-2 passend für Auffangwanne PE-KT-2 passend für Auffangwanne PE-KT-2 Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der ang...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...
zur Lagerung von Containern (IBC/KTC) · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der G...
beständig gegen die meisten Lösungsmittel bis zu einer Temperatur von -45 °C bis 155 °C Säuren, Laugen, Alkohole, Öl, Benzin Kunststoffkonstruktion, leicht zu reinigen und schlagfest mit eingeprägt...
mit fünf Tragegriffen 12,0 cm hoher extra flacher Rand sicheres und sauberes Ausgießen durch geschlossenen Behälter und Ausguss ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten geeignet für...
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE), für Auffangwannen B x T (mm) = 2680 x 1650 ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)Technische Daten: Maße außen B x T x H [mm]: 2570 x 16...
Auffangwanne Geeignet für Öl und Kühlflüssigkeit Auffangvolumen 11 l Höhe x Breite x Tiefe 150 x 390 x 520 mm Aus Kunststoff in grau Form rund Auffangwanne offen Suchbegriffe: Altölbehälter, Altöls...
Der Altöltank CUBE Indoor in Grau von Cemo garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl de...
Mit dem Produkt von Asecos inklusive Gitterrost erhalten Sie eine Auffangwanne, auf der Sie bis zu 2 x 200 I Fässer sicher verstauen können. Die ordnungsgemässe Lagerung von entzündbaren Flüssigkei...
Späne-Auffangwanne für PROXXON-Fräsmaschinen Die Späne-Auffangwanne für PROXXON-Fräsmaschinen. Aus 1,5 mm dickem Stahlblech, pulverbeschichtet. Sicherer Stand durch Bohrungen zum Verschrauben mit d...
Abmessung : 530 mm x 400 mm x 100 mm für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung umweltgefährdender Flüssigkeiten aus Polyethylen. Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren. 100% PE robuste K...