Auffangwannen, Stahl Ideal geeignet für Säuren und Laugen. -Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen -Erfüllen die Anforderungen des Wass...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 1078 l, blau. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. W...
Die Auffangwanne 120 HD in Schwarz von Cemo kann 120 Liter aufnehmen und ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 60 I Fass geeignet. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von nicht wassergef...
Lochblecheinsatz Standard Edelstahl für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 900 mm Tragkraft: 75,00 kg Abmessungen außen: B x T x H (mm) 717 x 482 x 63 Abmess...
Bodenschutzwanne mit verzinktem Gitterrost, Bauhöhe 78 mm Anwendung Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und von gewässergefähr...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTA mit Abfüllbereich aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwanne...
Wannenboden verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm. Wannenboden belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: 9 Liter. Farbgebung: verzinkt...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...
Auffangwanne mit geraden Wänden, mit Gitterrost • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt • Einfache Lagerung auf Gitterrost • Einfahren mit Flurförderfahrzeugen mö...
Steinbock® Auffangwanne aus Stahl für 1x KTC/IBC, inkl. Abfüllaufsatz, feuerverzinkt Die Auffangwanne Steinbock® aus Stahl für KTC/IBC, unterfahrbar dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen...
Die Paletten-Auffangwanne von Asecos mit Gitterrost in Enzianblau,ral,5010 hat ein Aufnahmevolumen von 200 l und bietet Raum für 2 x 200 I Fässer. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mi...
Auffangwanne Geeignet für Öl und Kühlflüssigkeit Auffangvolumen 8 l Höhe x Breite x Tiefe 110 x 400 x 430 mm Aus Kunststoff in grau Form rund Auffangwanne offen Suchbegriffe: Altölbehälter, Altölsa...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 1078 l, grau. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. W...
Die Auffangwanne 25 HD von Cemo mit Gitterrost in Schwarz hat ein Aufnahmevolumen von 25 l. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Mate...
Lochblecheinsatz Standard Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 Tragkraft: 75,00 kg Abmessungen außen: B x T x H (mm) 717 x 482 x 63 Abmessungen innen: B x T x H (...