Auffangwanne für Ameise® Fasskipper, Auffangvolumen 10 Liter Zubehör für Ameise®-Fasskipper Maße: HxBxT 150 x 460 x 350 mm Kunststoffwanne mit 10 Liter Auffangvolumen Mit Halterung zum Herausziehen...
Abmessung : 530 mm x 400 mm x 100 mm für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung umweltgefährdender Flüssigkeiten aus Polyethylen. Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren. 100% PE robuste K...
Die Auffangwanne RPW von RR Industrietechnik ist hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethyen und besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Laugen, Säuren und anderen Chemikalien. Integrierte Gabe...
Späne-Auffangwanne für PROXXON-Fräsmaschinen Die Späne-Auffangwanne für PROXXON-Fräsmaschinen. Aus 1,5 mm dickem Stahlblech, pulverbeschichtet. Sicherer Stand durch Bohrungen zum Verschrauben mit d...
Abtropfschublade Geschirrspüler 59.6 cm Weiss, Auffangwanne unter Spülmaschine Rückseitige Auffangleiste Für Spülmaschinen mit 60cm Breite Größe: 60x49cm (BxT), Leiste 6cm
Mit dem Produkt von Asecos inklusive Gitterrost erhalten Sie eine Auffangwanne, auf der Sie bis zu 2 x 200 I Fässer sicher verstauen können. Die ordnungsgemässe Lagerung von entzündbaren Flüssigkei...
KGW-P 1/M, verzinkt Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten Eigenschaften Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech Lochblech-Rost verzinkt Mit Übereins...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...
Bodenauffangwannen verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteilbreite von 1000 mm. Wannenboden belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: 43 Liter. Farbgebung ...
Abfüllvorsatz PE-AV-2 passend für Auffangwanne PE-KT-2 passend für Auffangwanne PE-KT-2 Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der ang...
- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - für einen siche...
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE), für Auffangwannen B x T (mm) = 3280 x 1300 ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)Technische Daten: Maße außen B x T x H [mm]: 3165 x 12...
Auffangwanne Geeignet für Öl und Kühlflüssigkeit Auffangvolumen 14 l Höhe x Breite x Tiefe 175 x 450 x 585 mm Aus Kunststoff in grau Form rund Auffangwanne geschlossen Suchbegriffe: Altölbehälter, ...
Mit dem CUBE Indoor von Cemo in Grau erhalten Sie einen Altöltank mit einem Fassungsvermögen von 2500 l. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus...