Auffangwanne aus Stahl, verzinkt und dichtgeschweißt, mit hoher Traglast von 80 kg und Auffangvolumen ca. 20 Liter, geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), Maße (H x B x T): 50 x 920 x 450 mm
Auffahrrampe für Steinbock® Flach-Auffangwanne aus PE, kurz Rundum sicherer Umgang mit Gefahrstoffen: mit der Auffahrrampe für Steinbock® Flach-Auffangwannen. Die chemikalien- und witterungsbeständ...
Das Abtropfgestell ist die willkommene Alternative für alle, die nach dem Spülen nur ungern Geschirr abtrocknen. Dank des Untersetzers kann das Wasser von Teller, Tassen und Besteck tropfen, ohne P...
Kapazität = 10L Typ = Auffangschale Anwendung = Industrielle Aufbewahrung Material = Polyethylen Auffangwannen aus unserer Serie sind die ideale Wahl für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeite...
Auffangwanne verzinkt und dichtgeschweißt, für Umweltschränke mit Schrank- oder Abteilbreite von 1000 mm. Auffangwanne belastbar bis 100 kg Flächenlast. Fassungsvermögen: 20 Liter. Farbgebung: verz...
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird d...
zur Lagerung von Containern (IBC/KTC) · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der G...
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE), für Auffangwannen B x T (mm) = 1350 x 1300 ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)Technische Daten: Maße außen B x T x H [mm]: 1230 x 12...
Auffahrrampe für Auffangwanne Höhe x Breite x Tiefe 180 x 810 x 1290 mm Traglast 500 kg aus Polyethylen in schwarz Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Gefahrsto...
- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - patentgeschützt...
Der Altöltank CUBE Indoor in Grau von Cemo garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sicherer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Der Altöltank is...