Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 215l L1200xB800xH360mm Stahlbl.m.Gitterrost silber PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-9000467210
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000467210
EAN/GTIN:
     4052462063907
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Auffangwanne 215l L1200xB800xH360mm Stahlbl.m.Gitterrost silber PROMAT

zur Lagerung von 200-l-Fässern oder Kleingebinde · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · robuste 3-mm-Stahlblech-Konstruktion · mit verzinktem Gitterrost · mit Füßen (der Gabelhubwagen muss die Wanne zwischen den Füßen heben) · Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 74kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
215 l
Ausführung:
verzinkt
Farbe:
silber
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 220 l
Höhe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne verzinkt 215l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.