Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-0699 Waschbottich 7 l Rund Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-0699 Waschbottich 7 l Rund Schwarz Polypropylen (PP)
Yato YT-0699 Waschbottich 7 l Rund Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110612019
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-0699
EAN/GTIN:
     5906083906992
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
7 l
Höhe
90 mm
Durchmesser
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.