• mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1 • anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hochwertigem besonders hautverträglichen Silikon , passt sich jeder Gesichtsform bequem und probleml...
wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig wirtschaftlich und pflegeleicht für alle Lackierarbieten, Anmischen von Farben und Einsatz von Klebstoffen Bebänderung der Kopfhalter...
mit Gewinde-Universalanschluss RD40, Material Maskenkörper: Silikon Material Ventil: Polyamid Material Gurt Halter: Polypropylen Material Gurt: Polyester und Gummi Material Kopfstück: Polyethylen G...
Lieferung ohne Filter, Atemschutz-Halbmasken und Schutzhauben Typ Sundström SR... anwendbar mit Gas-, Partikel- und Vorfiltern einzeln oder kombinierbar, indem die Halbmaske mit den zusammensteckba...
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius) und vor Partikeln ...
Die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 4251 ist unsere Hybrid-Atemschutz-Halbmaske, die eingesetzt werden kann, bis sie wegen Beschädigung, Verstopfung oder Sättigung auszusondern ist. Sie verfügt üb...
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6501QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6501QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
Dräger X-plore 4790 TPE M/L Halbmaske Rd90 Gr. M/L, EN 140 Dräger X-plore® 4790 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine ...
weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ausatemventil an der V...
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1, zum Schutz vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammonikaderivaten. Zur Ve...
Die Halbmaske 820 wurde entwickelt, um einen maximalen Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln wie Staub, Nebel und Rauch zu bieten. Die Halbmaske ist kompatibel mit dem Filter Climax 757 (Art. Nr....