Filtertyp = Gas Zur Verwendung mit = Atemschutzmaske 3M Serie 6000 EN 14387: 2004; konform mit A2 EN141:2000. 6055 A2-Gas- und Dampffilter der Serie 6000. Der 2138 von 3M™ ist ein weicher Filterpac...
Dräger X-plore 4740 Silikon EH, M/L Halbmaske Dräger X-plore® 4740 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filter...
Dräger X-plore 4790 Silikon EH, M/L Halbmaske Dräger X-plore® 4790 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filter...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
mit Bajonett-Anschluss, Material Filtergehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Material Filter für Gase und Dämpfe: Aktivkohle Körner Gewicht: ca. 111g Konformität: - PSA CAT. III - EN 143:2000+...
Dräger X-plore 4790 Silikon EH, S/M Halbmaske Dräger X-plore® 4790 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filter...
mit Bajonett-Anschluss, Material Filtergehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Material Filter für Gase und Dämpfe: Aktivkohle Körner Gewicht: ca. 106g Konformität: - PSA CAT. III - EN 143:2000+...
3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD). Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000.
mit Universal-Anschluss RD40, Material Filtergehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Material Filter für Gase und Dämpfe: Aktivkohle Körner Gewicht: ca. 178g Der Atemschutzfilter BLS 411 mit der...
mit Universal-Anschluss RD40, Material Filtergehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Material Filter für Gase und Dämpfe: Aktivkohle Körner Gewicht: ca. 267g Konformität: - PSA CAT. III - EN 143...
Die Halbmaske Advantage 200 LS ist ideal für Anwendungen, in denen Arbeiter je nach Job veschiedenen Gefahren, wie hohen Konzentrationen an Rauch, Nebel und Gasen, ausgesetzt sind. Passform und Tra...
mit Universal-Anschluss RD40, Material Filtergehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Material Filter für Gase und Dämpfe: Aktivkohle Körner Gewicht: ca. 261g Konformität: - PSA CAT. III - EN 143...