Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe M - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
Dräger X-plore 8000 flexibler Schlauch für Halb-/Vollmasken Der flexible Atemschlauch verbindet Ihr Kopfstück mit dem Filter-Grundgerät der X-plore 8000 und sorgt damit für einen leichten Atem trot...
Einweghalbmaske FFABEK1P3 R D Größe M/L, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase, Ammoniak und Partikel P3 Maske mit Gasfilter ABEK1 und Partikelfilter P3 Maske mit geringem Gewicht, ergonom...
Dräger Halbmaske X-plore 4790, Dräger, Doppelfilter, Rundgewinde, Größe M Dräger X-plore® 4790 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsi...
Dräger X-plore 4790 Silikon S/M Halbmaske Rd90 Gr. S/M, EN 140 Dräger X-plore® 4790 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch e...
Atemschutz-Halbmaske Beta, anatomisch geformt, ohne Filter, rot, gemäß EN 140 gemäß EN 140 Doppelfilterhalbmaske aus EPDM bietet optimalen Schutz bei allen Tätigkeiten 2 Einatemventile minimieren d...
CompactMask Atemschutzmasken sind gebrauchsfertig, wartungsfrei und besonders einfach in der Handhabung. Fest verbaute Gas- und Partikelfilter erlauben eine ultrakompakte Bauform. Das macht sich in...
CompactMask Atemschutzmasken sind gebrauchsfertig, wartungsfrei und besonders einfach in der Handhabung. Fest verbaute Gas- und Partikelfilter erlauben eine ultrakompakte Bauform. Das macht sich in...
CompactMask Atemschutzmasken sind gebrauchsfertig, wartungsfrei und besonders einfach in der Handhabung. Fest verbaute Gas- und Partikelfilter erlauben eine ultrakompakte Bauform. Das macht sich in...
Dräger X-plore 4740 Atemschutz-Maske in der Größe M/L (Silikon) Dräger X-plore 4740 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch e...
Dräger X-plore 4740 Atemschutz-Maske in Universalgröße (TPE) Dräger X-plore 4740 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine...
Dräger X-plore® 2100 - Maskenkörper aus Silikon (Größe M/L) Dräger X-plore® 2100 ist die kostengünstige Alternative zur Einweg- Feinstaubmaske. Für häufiges Arbeiten und lange Einsätze in staubiger...
Verringerung der Gesundheitsgefährdung beim Atmen Der Maskenkörper aus weichem Silikongummi sorgt für einen perfekten Sitz und einen besseren Komfort Schnelle und sichere Filteranbringung dank Bajo...
EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kat.III, mit Rundgewinde-Filteranschluss, 140g EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kategorie III, gemäß EN 140, mit Rundgewinde-Filteranschluss nach EN 148/1, mit Ausatemv...