Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m Preis pro Meter, lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezi...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 1200 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz ...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, grau, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m Preis pro Meter, lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikro...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 900 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz g...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz, lfd. m x 1200 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz geteste...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die Folgen...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6.9, PVC, grau, 60 x 91 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionie...
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 50 mm. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus Aluminiu...