Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kla...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 1.220 mm, schwarz/gelb Die Matten sind stoßdämpfend und kälteisolierend. Sie dienen als rutschfeste und ergonomische Trittfläche beim Ste...
Industriegummi EPDM, schwarz, pro lfd. m, Höhe 3 mm. Chemikalienresistent. Herstellung von wasserfesten Dichtungen möglich. Reißdehnung 300%. Glatter EPDM-Gummi (synthetischer Kautschuk). Geeignet ...
Kabelschutzmatte, LxBxH 1200 x 400 x 4 mm, schwarz / gelb. Spezielle Matte zum Schutz vor Stolpergefahren durch offen verlegte Kabel. Extrem haltbare Nylonoberfläche in dezenter Schattierung. Rutsc...
Typ = Rutschhemmende Fliese Material = PVC Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Antirutsch Farbe = Schwarz Breite = 470mm Verriegelbare Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Wir stellen vor: Die RS Pro r...
Die ergonomische Konstruktion der tragbaren Stehhilfe-Matte bietet Ihnen auch bei längerem Stehen einen hohen Komfort. Sie besteht aus hochwertigem Schaumstoff, der hilft, Verspannungen zu reduzier...
Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit beda...
Anti-Ermüdungsmatte BS 12 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 122 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsb...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die Folgen...
Yoga Ergonomie- B1 - schwer entflammbare PU-Matte. Ihr Brennverhalten macht diese verschleissfeste Matte besonders empfehlenswert. Yoga Ergonomie- zeichnet sich durch sehr gute Anti-Ermüdungsersche...
Gepolsterte Fußmatte für lange Stehperioden am Arbeitsplatz. Unterstützt bei der Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, sowie Entlastung Ihrer Beine, Knie und Rücken. Regelmäßige Bewegu...
9900040139, Arbeitsplatzbodenbelag Deckplate Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig. Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet. , Abgeschrägte Mattenränder red...