| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661407 Herst.-Nr.: WS010703 EAN/GTIN: 5060087958491 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014180, Arbeitsplatzmatte Workstation Standard Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort. , Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten: aktive Sicherung von Industriearbeitsplätzen, resistent gegen milde Säuren und Alkali , Ober- und Unterseite: Rillenstruktur für besonders festen Halt , Ergnomie Stufe 2 , Rutschfest Stufe 5 , Abnutzung Stufe 4 , Ölbeständig , Wasserbeständig, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12000 GRAMM | Maße: | 1,2x1,8 m | Rutschhemmung: | R10 nach EN 13552 | Brandschutzklasse: | B2 nach DIN 54332/DIN 4102 | Maschenöffnung: | 22x22 mm | Materialstärke: | 12 mm | Herstellerartikelnummer: | WS010703 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,18* | € 240,51* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,42* | € 275,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,80* | € 328,59* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,06* | € 350,79* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,29* | € 385,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|