Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergonomie B1, 950x1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45859
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17053
EAN/GTIN:
     4260061891726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

Yoga Ergonomie- B1 - schwer entflammbare PU-Matte.
Ihr Brennverhalten macht diese verschleissfeste Matte besonders empfehlenswert. Yoga Ergonomie- zeichnet sich durch sehr gute Anti-Ermüdungserscheinungen aus. Die hochelastischen Noppen auf der rutschhemmenden Oberfläche entlasten bei stehenden Tätigkeiten wirkungsvoll die Bein- und Rückenmuskulatur.
Alle Vorteile auf einen Blick:
schwer entflammbar nach DIN 4102
sehr ergonomisch durch massierende Noppen-Oberfläche
abgeschrägte Ränder zur Verringerung der Stolpergefahr
temperaturbeständig von -40 bis +80-° C
rutschhemmend
trittschall- und geräuschhemmend
5 Jahre Garantie (Trockenbereiche)

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Recyclebar:
Ja
Stärke:
14 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Zuschnitt
Zuschneidbar:
Nein
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 4102
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Stück/Paket:
1
Masse:
950 x 1250 mm
Material:
Polyurethan (PU)
Einsatzort:
Innenbereich
Resistenzeigenschaft:
Schmutz und Nässe
Breite:
950 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, 45859, 45859-SW81, Arbeitsplatzmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 167,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 167,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 167,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,48*
€ 169,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,79*
€ 216,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,24*
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 134,23*
Ähnlich
Miltex
17051
ab € 69,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.