Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014135, Anti-Ermüd.-Matte klass. 1.2m x lfm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-661366
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060005C
EAN/GTIN:
     4332163782476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014135, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed, grau Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtemPVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich: An trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen , Ergonomie Stufe 3 , Rutschfest Stufe 2 , Abnutzung Stufe 2 , Flammhemmend, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4000 GRAMM
Maße:
1,2 m x lfd. M.
Material:
PVC
Materialstärke:
9 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 54332/DIN 4102
Herstellerartikelnummer:
AL060005C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 00014135, ANTI-ERMÜDUNGSMATTE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,15*
€ 58,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,69*
€ 58,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 59,68*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,21*
€ 60,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 65,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,98*
€ 78,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,81*
€ 75,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,99*
€ 73,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,01*
€ 71,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,06*
€ 65,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,90*
€ 60,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,47*
Sonstiges
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,50*
Sonstiges
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.