m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 60x90cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstatione...
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz / gelb, Breite 910 mm. Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutsch...
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphase...
Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, schwarz / gelb, 91 x 150 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der ...
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Connect • Naturkautschuk • Oberseite mit Noppen • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen u...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 1500 x 900 mm, schwarz/gelb. Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend nac...
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 1, normale Ausführung, 65 x 95 cm ergonomisches Gehen und Stehen für trockene Bereiche, z.B. in Fertigung und Versand für mittlere Beanspruchung weiche Polyurethanmatt...
Doortex Anti-Ermüdungsmatte mit offener Oberseite, für die Erholung an SteharbeitsplätzenDoortex Anti-Ermüdungsmatten mit offener Oberseite für effektive ergonomische Vorteile bei Steharbeitsplätze...
AFS-TEX 2000 Anti-ErmüdungsmatteAFS-TEX ist das neue und außergewöhnliche Sortiment für Anti- Ermüdungsmatten von Floortex, entwickelt, um das Arbeiten im Stehen zu erleichtern und um den gesunden ...