Artikelbeschreibung: Schmutzfangmatte für außen und innen mit Gumminoppen. Tausende weiche Noppen streifen den Schmutz ab, ideal für Grobschmutz. Sehr stabil durch hohes Eigengewicht. Einsatz als G...
ESD-Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™, LxB 1630 x 1020 mm, schwarz / gelb. Ableitfähige Anti-Ermüdungsmatte für trockene Industriebereiche. Reduziert die Ermüdung der Beine durch langes Stehen. Pra...
Doortex Anti-Ermüdungsmatte mit offener Oberseite, für die Erholung an SteharbeitsplätzenDoortex Anti-Ermüdungsmatten mit offener Oberseite für effektive ergonomische Vorteile bei Steharbeitsplätze...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1200 x 600 mm. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien. A...
Notrax 410 Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leicht...
Schmutzfangmatte Für den Innenbereich geeignet Höhe x Länge x Breite 9 x 1750 x 1150 mm aus Nylon in schwarz/blau Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemik...
9900014135, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed, grau Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtemPVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich:...
UNiLUX Anti-Ermüdungsmatte ERGO FLEXY, schwarz ergonomische Fußmatte, (B)660 x (T)570 x (H)80 mm, mit Massagekugeln und -zonen, für den Innenbereich aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), gute Elasti...
Weiterentwickeltes Design mit geprägter Stehoberfläche zur Fußmassage. Unterstützt die Füße und Stehposition regelmäßig zu verändern und somit Ermüdung vorzubeugen.
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Diamond Stat™, BxL 910 x 1.500 mm, schwarz RedStop™ rutschfeste Unterlage verhindert ein Verrutschen der Matte Hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der M...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE ANTI-STATIC, Fixmaße, 1500 x 900 mm. Robuste Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze. Oberfläche resistent gegen viele Industriechemikalien. Die le...