Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau, mechanisch, Tagesprogramm, 1 Wechsler 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-120182300000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     120182300000
EAN/GTIN:
     8012823125251
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Schaltuhr 1 Kanal
Schaltuhr-Motorantrieb, quarzgesteuerte Schaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, AC15-750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Halogenlampen (230 V AC) 2000 W, Anschlussspannung: 230 V (50-60 Hz.) Tagesprogramm mit 100 h Gangreserve und übergeordnetem Handschalter, max. 48 Schaltintervalle
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
60 min Programm:
false
24 h Programm:
true
Wochenprogramm:
false
Jahresprogramm:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
true
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Programmscheibenteilung 1:
30 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Handbedienung:
true
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
60 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.