Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 195000159 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614184-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     195000159
EAN/GTIN:
     9008221950006
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Schaltuhr
Kopp 195000159 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20

Zeitschaltuhr Einsatz, mech., 15 Min.

Für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
2-polig
Maximallaufzeit: 15 min.

Mechanischer Zeitschaltuhren-Einsatz 15 min.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Laufzeit: 15 min. · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Ausführung (allgemein):
Laufzeit: 15 min.
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Unterputz-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, kopp schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Kopp, 195000159, HK05 & HK07
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 50,88*
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 56,42*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 57,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,28*
€ 60,98*
€ 5,95*
ab € 55,07*
€ 70,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
313429152
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.