Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr, 1 Wechsler (CO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13661942
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     VS 30.18
EAN/GTIN:
     4022709218520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Zeitschaltuhr, Typ=VS 30.18, Batterielebensdauer=100 h, Kanäle=1, Schaltintervall min.=30 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Stunden, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Analog, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=VS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
71 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
174 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,78*
€ 42,01*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 42,02*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 44,24*
€ 8,95*
ab € 34,61*
€ 47,10*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 54,27*
€ 70,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.