Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungs-Wasserwaage SOLA APK 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungs-Wasserwaage SOLA APK 100 cm
Neigungs-Wasserwaage SOLA APK 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01482201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01482201
EAN/GTIN:
     9002719016724
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Sola Neigungs-Wasserwaage APK 100 cm ist in vielerlei Hinsicht ein wahres Goldstück. So wurde das mit Messbolzen und mm-Skala versehene Rohrprofil aus Aluminium, extra dick gold-eloxiert. Der Neigungswasserwaage verleiht das eine besonders hohe Lebensdauer und ein breites Einsatzspektrum. Stoßgedämpfte Endkappen schützen bei einem Aufprall. Auch die bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle, hält so einiges aus. Die im Lieferumfang enthaltenen Tasche bietet einen beqemen Transport und schützt gleichzeitig vor Kratzern und weiteren kleinen Beschädigungen.

Zusätzlich verfügt die Sola APK über zwei Feststellschrauben, welche ein Einspannen der Neigungswasserwaage ermöglichen. So lassen sich Neigungen und Gefälle, beispielsweise auch über Rohrflansche hinweg, exakt und präzise messen. Daher ist die Sola Neigungs-wasserwaage APK mit einer Länge von einem Meter ein ideales Messwerkzeug für Kanalbauer oder im Sanitärbereich.

Anwendungen:

  • Horizontal messen
  • Vertikal messen
  • Winkel/Neigung messen

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • Messbolzen mit mm-Skala und Feststellschraube
  • einfache, präzise Gefälle-Einstellung bis 10 %
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal, Vertikal und Winkel/Neigung messen
  • Dimension: 50 x 24 mm
  • Oberfläche eloxiert
  • Farbe: gold
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Messfläche: Messbolzen
  • Profilgewicht: 750 g/m

Lieferumfang:

  • Sola Neigungs-Wasserwaage APK 100 cm
  • Transporttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 81,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 199,96*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,73*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,63*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 84,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.