Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 309BM Gerade Wasserwaage, 400mm, 2 Libelle/n Magnetisch, 1 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883716
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     309BM.40
EAN/GTIN:
     3148518336017
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Länge = 400mm
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = 1 mm/m
Magnetisch = Ja
Maße = 400 x 21 x 50mm
Höhe = 50mm
Breite = 21mm

In umgekehrter Stellung, Genauigkeit 1 mm/m. Gehäuse aus Leichtmetall, gezeichnet. Glatte eloxierte Oberflächen (einfache Reinigung). Vertikale und horizontale Durchstechflasche.
Weitere Informationen:
Länge:
400mm
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
1 mm/m
Magnetisch:
Ja
Maße:
400 x 21 x 50mm
Höhe:
50mm
Breite:
21mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Schlauch-Wasserwaage, Schlauchwaage, Schlauchwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, schlauch wasserwaage, wasserwaage aluminium, 1883716, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Facom, 309BM40, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 34,46*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 36,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,26*
€ 37,88*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 42,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 48,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8513557
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.