Durchmesser / Wandstärke: 1 mm. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-...
ECOLAB Alustiel 140 cm In Kombination mit allen handelsüblichen Mopphaltern geeignet 140 cm Länge- Länge 140 cm - aus hochwertigem Material - für herkömmliche Mopphalterr --- Der ECOLAB Floordress ...
Aluminiumstiel, 140 cm lang ideales Zubehör für Reinigungswagen für die professionelle BodenreinigungTechnische Daten: Länge außen [mm]: 1400 Breite außen [mm]: 25 Höhe außen [mm]: 25 Werkstoff: Al...
CLEAN and CLEVER SMART Alustiel SMA 306 Bestens geeignet für die CLEAN and CLEVER Klapphalter 140 cm- leicht & stabil - ermöglicht praktisches Arbeiten - ideale Passform für handelsübliche Klapphal...
Stiel SMA 306, schwarze Griffkappe, Aluminium, eloxiert, Ø 23,5mm, 140cm Stiel SMA 306, mit schwarzer Griffkappe, passend für alle handelsüblichen Klapphalter, Material: eloxiertes Aluminium, Durch...
Aluminium Stiel 71AED005650 ZM-A 140 140 cm Wolf Combisystem Multi-Star Wolf Combisystem Multi-Star Aluminium Stiel Hochwertiger, leichter Aluminium-Stiel Für alle multi-star Geräte geeignet Länge ...
leicht und rostfrei Öse zum Aufhängen Alurohr von 22 mm Durchmesser mit 3 Löchern für verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und für die Sicherheitsclips und Verschraubungen der Wischsysteme
Leicht und rostfrei mit Öse zum Aufhängen. Alurohr von XX mm Durchmesser noch ergänzen Mit 3 Löchern für verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und für die Sicherheitsclips und Verschraubungen der Wi...
Der Numatic Intense Klapphalter schließt bequem per Magnetverschluss, dies erhöht die Lebensdauer aufgrund eines geringeren Verschleißes. Der Klapphalter besteht aus hochwertigem Kunststoff, besitz...
Unser Fransenmopp rund eignet sich optimal zur effizienten Unterhalts- und Grundreinigung aller Böden und Oberflächen. Er kann optimal als Nasswischmop zum Einsatz kommen, ist aber auch trocken zur...
Metallene Anschlussspitze. Hergestellt aus extra solidem Aluminium. Mit Schnellkupplung zum Befestigung des Wasserschlauchs. Mit Ein/Aus-Hahn versehen. Passt auf DUO Bürste, DIP-Bürste, Water Blade...
Der Numatic Intense Klapphalter schließt bequem per Magnetverschluss, dies Erhöht die Lebensdauer aufgrund eines geringeren Verschleißes. Der Klapphalter besteht aus hochwertigem Kunststoff, besitz...
Trapezwischer 60x9cm mit Velcroband und Schaumstoff Aluminiumstiel 1400 mm Einweg-Vliestücher, Ölpflegetücher weiß Robuster, leichter Trapezwischer mit Aluminiumstiel und 2 x 100 Stück leicht Öl ge...