| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3720047 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV13.005 EAN/GTIN: 7081441902606 |
| |
|
| | |
| Leicht und rostfrei mit Öse zum Aufhängen. Alurohr von XX mm Durchmesser noch ergänzen Mit 3 Löchern für verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und für die Sicherheitsclips und Verschraubungen der Wischsysteme. Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Klapphalter | Länge: | 1.4 m | Art: | Alustiel | Befestigung: | Stielloch | Durchmesser: | 22 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alu-stiel 22mm, alu stiel, aluminiumstiel 140cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen, Alustiel, Stiel Alu |
| | |
| |