Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Alu-Stiel
>
Artikel
Aluminiumstiel, 140 cm lang, starr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-130-330
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
130330
EAN/GTIN:
4251844803562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Aluminiumstiel, 140 cm lang
ideales Zubehör für Reinigungswagen
für die professionelle Bodenreinigung
Technische Daten:
Typbezeichnung: Nicht ausziehbar (140 cm)
Werkstoff: Aluminium
Länge außen [mm]: 1400
Breite außen [mm]: 25
Höhe außen [mm]: 25
Gewicht [kg]: 0,244
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Breite Außen:
25 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0,244 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
gerätestiel
,
Wischmoppstiel
,
Stiel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stielhalterung für Reinigungswagen
Floorstar
130325
€ 14,26*
Zubehör
Wischmopp aus Baumwoll-/Polyestergewebe, 40 cm breit
Floorstar
130326
€ 15,24*
Zubehör
Wischmopp aus Baumwoll-/Polyestergewebe, 50 cm breit
Floorstar
130327
€ 17,71*
Zubehör
Wischmopp aus hochwertigen Microfasern, 40 cm breit
Floorstar
130328
€ 24,34*
Zubehör
Wischmopp aus hochwertigen Microfasern, 50 cm breit
Floorstar
130329
€ 28,97*
Zubehör
Wischmopphalter, mit magnetisch schließender Klappverriegelung, 40 cm breit
Floorstar
130319
€ 48,99*
Zubehör
Wischmopphalter, mit magnetisch schließender Klappverriegelung, 50 cm breit
Floorstar
130320
€ 55,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.