Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel für Fransenmopp rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumstiel für Fransenmopp rund
Aluminiumstiel für Fransenmopp rund
Artikel-Nr.:
     315-29065
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     29065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Fransenmopp
Fransenwischmopp

Unser Fransenmopp rund eignet sich optimal zur effizienten Unterhalts- und Grundreinigung aller Böden und Oberflächen. Er kann optimal als Nasswischmop zum Einsatz kommen, ist aber auch trocken zur schnellen Schmutzbeseitigung anwendbar. Dank der einzelnen Fransen überzeugt der Spaghettimopp durch seine hohe und gleichmäßigen Schmutz- und Wasseraufnahmefähigkeit und ermöglicht außerdem das mühelose Erreichen von schwer zugänglichen Ecken. Dies macht ihn zum praktischen und vielseitigen Reinigungs-Allrounder für die Industrie und jegliche Unternehmensbereiche.

Je nach Bedarf und Einsatzzweck bieten wir Ihnen den praktischen Fransenmopp in drei Qualitäten zur Wahl: Fransenmopp Eco (Bestell-Nr. 1256), Fransenmopp Standard (Bestell-Nr. 26325) und Fransenmopp Mikrofaser (Bestell-Nr. 1260). Der Mopp aus Mikrofaser kann bis zum Achtfachen seines Gewichtes aufnehmen und ist daher besonders leistungsstark. Alle drei Varianten des Fransenmopps sind mit dem separat erhältlichen Aluminiumstil (Bestell-Nr. 29065) zu verwenden und für einen Eimer mit Auswringvorrichtung geeignet. Für eine besonders effizienten Bodenreinigung erhalten Sie bei uns diesen Eimer auch im praktischen Reinigungsset zusammen mit dem Fransenmopp sowie einem Aluminiumstiel (Bestell-Nr. 1254T). Egal für welche Variante Sie sich entscheiden – die Reinigungskraft unseres Wischmopp rund wird Sie mit Sicherheit begeistern!

Bestellen Sie die passenden Reinigungsmittel am besten gleich mit! Damit der Schmutz gleich ganz draußen bleibt, bieten wir Ihnen bei RAJA außerdem auch ein vielseitiges Sortiment an Schmutzfangmatten für jeden Bedarf!

Weitere Details:

  • Material Fransenmopp: Baumwolle (außer Bestell-Nr. 1260: Mikrofaser)
  • Gewicht Mopp: Eco 150g, Standard 227g, Mikrofaser 155g
  • Aluminiumstiel zum Schrauben: 140 cm, Ø 2,35 cm
  • Reinigungsset (1254T) beinhaltet: 1x Fransenmop Eco, 1x Aluminiumstiel, 1 x Eimer mit Auswringvorrichtung (14 Liter Fassungsvermögen)
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    21
    Frei Haus
    ab € 7,87*
    € 11,57*
    Lager 315
    11
    € 12,90*
    ab € 7,88*
    € 12,84*
    Preise: Lager 315
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 315
    Versand: Lager 315
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 12,90*
    ab € 240,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RAJA
    1256
    ab € 3,82*
    Zubehör
    RAJA
    1260
    ab € 6,53*
    Zubehör
    RAJA
    26325
    ab € 4,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.