Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger AL140 Mop-Zubehör Moppgriff Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unger AL140 Mop-Zubehör Moppgriff Grün, Silber
Unger AL140 Mop-Zubehör Moppgriff Grün, Silber
Unger AL140 Mop-Zubehör Moppgriff Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-90227125
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     AL140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Moppgriff
Produktfarbe
Grün, Silber
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 34,42*
Zubehör
k.A.
ab € 29,86*
Zubehör
Unger
HW550
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.