Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserstange Alu-Stiel PRO 140 cm Wasserdurchlauf mit Ein/Aus-Hahn ausgestattet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-436001078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600.100.078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Metallene Anschlussspitze. Hergestellt aus extra solidem Aluminium. Mit Schnellkupplung zum Befestigung des Wasserschlauchs. Mit Ein/Aus-Hahn versehen. Passt auf DUO Bürste, DIP-Bürste, Water Blade 3 blades und Wischer mit Einwascher. Schnellkupplung = Gardena Anschluss
Weitere Informationen:
Elemente:
Stangenelement
Länge:
bis 1.40 m
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wasserstange
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: aluminiumstiel 140cm, alu stiel, gerätestiel aluminium, Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, ReinigungsBerater, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Telestangen, Teleskopstange, Telestange, Teleskopstangen für Autopflege, Teleskop Stangen, Teleskopstange für Fahrzeugpflege, Telestange für KFZ, Stange für Autopflege, Stangen für Autopflege, Autopflege, Fahrzeugpflege, LKW Pflege, Boot Pflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.