Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumstiel AS 140 cm
Aluminiumstiel AS 140 cm
Aluminiumstiel 1400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-150-00-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-150-00-001
EAN/GTIN:
     4251844803562
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele

Produktbeschreibung:

  • passend für alle gängigen Halter
  • sehr stabiler Auluminiumstiel mit blauem Griff und ovalem Loch
  • starre Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Gewicht:
0,24 kg
Länge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminiumstiel 140cm, alu stiel, floorstar aluminiumstiel, Deichsel, Einlage, Entsorgungssack, Floorstar, Halter, Mopp, Pressen, Wannen, Warnschild, Wäschesack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-005
ab € 14,72*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-011
ab € 15,46*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-018
ab € 41,77*
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-003
ab € 15,58*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-012
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.