Die unverwechselbaren Karren für Koffer, Kästen, Säcke, Fässer, Werkzeuge etc. Die Verwendung von modernen, faserverstärkten Kunststoffen in Verbindung mit bewährten Materialien wie Aluminium und S...
Diese Sackkarre mit einer extra großen Ladefläche von Stanley bietet eine einfache und sichere Handhabung für eine kommerzielle Nutzung. Sie ist aus leichtem, strapazierfähigem Stahl und ermöglicht...
pavo Alu-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne aus Aluminium mit Kunststoffteilen, Schaufel und Räder klappbar, Schaufelbreite: 385 mm, Schaufeltiefe: 280 mm, Handgriff ausziebar, Tragkraf...
Leichter fährt man einfach besser. Diese Karre aus hochwertigem, verschweisstem Aluminium ist superleicht. Da liegt es auf der Hand, dass die Arbeit damit einfacher, rationeller und wirtschaftliche...
Alu-Sackkarre Traglast 100 kg Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm Höhe x Breite 1080 x 483 mm Höhe x Breite x Tiefe geklappt 788 x 483 x 64 mm schnell und platzsparend zusammenklappbar Ladungssich...
Sackkarre Toolboxen. Außenmaße B x T x H; 49 x 54 x 112 cm. Ausführung: ohne Höhenverstellung. Abmessung Ladefläche: 44 x 32,3 cm. Staumaße B x T x H: 49 x 27 x 112 cm. Material: Aluminium / Polyam...
Diese Alu-Sackkarre mit Vollgummirädern und robuster Stahlblechschaufel ist zusammenschiebbar und deshalb besonders auch für den PKW-Kofferraum geeignet. Tragkraft: 90 kg Schaufelmaße (B/T): 360 x ...
Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl · robuster Elektromotor, inkl. 48 V/10 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt · Ladezeit 3 Stunden · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-P...
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cmGegenstände bis 60kg schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein! Die klappbare Sackkarre ist ein echtes Multitalent:...
Mehrpreis für PU-Bereifung auf 260 x 85 mm Standard-Beräderung. Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Für alle luftbereiften Karren und Wagen m...
mit Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken grosse klappbare Schaufel (B 280 x T 240 mm) Luftreifen 260/85 mit Stollenprofil Sicherheitsgriffe Tragkraft: bis 200 kg Gewicht: ca. 8,5 kg Holmlän...
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufeln · Sicherheitsgriffe· 2 Räder mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststof...
Sackkarre Toolboxen. Außenmaße B x T x H; 49 x 54 x 112 cm. Ausführung: mit Höhenverstellung. Abmessung Ladefläche: 44 x 32,3 cm. Staumaße B x T x H: 49 x 28 x 112 cm. Material: Aluminium / Polyami...