Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre,Tragl. 100kg,Schaufel BxT 483x343mm,klappbar,rot/silber,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239555
239555
239555
Artikel-Nr.:
     711-239555
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     239555
EAN/GTIN:
     4260563727998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Alu-Sackkarre
  • Traglast 100 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm
  • Höhe x Breite 1080 x 483 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe geklappt 788 x 483 x 64 mm
  • schnell und platzsparend zusammenklappbar
  • Ladungssicherung durch Spannband
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Gestell in rot/silber
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Alu-Karre, Faltkarre, Karre, Klapp-Trolley, Klappkarre, Leichte Universalkarre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
100 kg
Schaufelbreite:
483 mm
Schaufeltiefe:
343 mm
Material:
Aluminium
klappbar:
ja
Klappfunktion:
schnell und platzsparend zusammenklappbar
Treppenkufen:
nein
Ladungssicherung:
Spannband
Bereifung:
Vollgummi
Höhe:
1080 mm
Höhe geklappt:
788 mm
Breite:
483 mm
Breite geklappt:
483 mm
Tiefe geklappt:
64 mm
Farbe:
rot/silber
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, vollgummirad sackkarre, Alu-Karre, Faltkarre, Karre, Klapp-Trolley, Leichte Universalkarre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 80,18*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 85,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.