Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pavo Alu-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne (7300257)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pavo Alu-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne (7300257)
pavo Alu-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne (7300257)
Artikel-Nr.:
     505-7300257
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8019618
EAN/GTIN:
     8717448019618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
pavo Alu-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne
aus Aluminium mit Kunststoffteilen, Schaufel und Räder
klappbar, Schaufelbreite: 385 mm, Schaufeltiefe: 280 mm,
Handgriff ausziebar, Tragkraft: 80 kg, Farbe: silber/schwarz
/grün, Gewicht: 4,15 kg,
(8019618)

Maße ausgeklappt: (B)485 x (T)500 x (H)995 mm
Maße eingeklappt: (B)385 x (T)120 x (H)625 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.