Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm
Artikel-Nr.:
     1609-WEST-501
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     WEST-501
EAN/GTIN:
     8717496635013
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 60kg Plattform 39x28cm

Gegenstände bis 60kg schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein!

Die klappbare Sackkarre ist ein echtes Multitalent: Mit wenigen Handgriffen lässt sich die faltbare Transportkarre den jeweiligen Erfordernissen anpassen. Ausgerüstet mit Klappbox-Halterung und Spanngurt in einem kleinen Behälter auf der Rückseite (Klappbox nicht im Lieferumfang enthalten).

Sie suchen eine einfache Art schwere Dinge zu transportieren?
Dann haben wir hier die Lösung für Sie: Die Sackkarre & Transportkarre! Durch ihre stabile Form ist sie bis zu 60 KG belastbar. Dies lässt Sie Lasten jeglicher Art fortbewegen. Zusammengeklappt kann die Klappsackkarre bequem im Auto transportiert werden. Und als wahres Multitalent ist die Handkarre kompatibel mit der Stanley Klappbox WEST-505.

Aus leichtem und strapazierfähigem Aluminium gefertigt sichern Sie sich eine Stapelkarre der höchsten Qualität.

Maße Aufgeklappt:
* Höhe: 104 cm
* Breite: 41 cm
* Tiefe: 41 cm

Maße Zusammengeklappt:
* Höhe: 63 cm
* Breite: 38 cm
* Tiefe: 5 cm

* Plattform-Breite: 39 cm
* Plattform-Tiefe: 28 cm
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre mit Spanngurt
geeignet als:
Transportkarre, Stapelkarre
Material:
Aluminium, Räder Gummi
Zusammenklappbar:
klappbar
Besonderes:
Mit Klappbox-Halterung und Spanngurt in einem kleinen Behälter auf der Rückseite
Belastbarkeit:
bis 60 kg
Gewicht:
3,08 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 41 cm Höhe: 100 cm Tiefe: 41 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 38 cm Höhe: 63 cm Tiefe: 5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stanley klappbare sackkarre, kistenkarre, sackkarre klappbar, Klappsackkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, bis, 150, kg, Rollwagen, Werkstattwagen, Multifunktionskarre, Transportmittel, Transporthilfe, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
SXWTD-FT505
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.