Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Sackkarre, Schaufel BxT 300 x 290 mm, mit Gleitkufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Sackkarre
Aluminium Sackkarre
Aluminium Sackkarre
Artikel-Nr.:
     103-480393
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     480393
EAN/GTIN:
     4260285077241
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre
Aluminium Sackkarre, Schaufel BxT 300 x 290 mm, mit Gleitkufen.

Praktische Schutzbleche. Komfortabel - superleicht. Langlebig - hochwertig eloxiert. Pannensichere Polyurethanbereifung.

Aus eloxiertem Aluminium, färbt nicht ab, wird nicht grau, langlebig und schön. Eine stabile Transportschaufel aus Aluminiumblech und komfortable Sicherheitshandgriffe für den täglichen Gebrauch. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpaketen, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränken. Die praktischen Gleitkufen sind ideal zum leichten Transport von schwerer und sperriger Last über Stufen und Kanten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gleitkufen und fester Schaufel
Tragfähigkeit:
150 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
290 mm
Radausführung:
Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Radlagerung:
Nadellager
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 480393 49, Gleitkufenkarre, Gleitkufenkarren, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.