Außen-Ø 25 mm, Wandstärke 1,5 mm für Lebensmittelbereich geeignet Der Haug Alustiel ist hitzebeständig bis ca. 200 Grad und hat eine Eignung nach HACCP. Kappe und Überwurfmutter weiß RESTPOSTEN! Ab...
Aircraft 2157315 Aluminiumrohr Das AIRCRAFT Aluminiumrohr ist aus Aluminium mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.
Fränkische Aluminiumrohr, sehr schwer starr ALU Gewinde ES 16 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Ausführung starr mit Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Unter...
Fränkische Aluminiumrohr, sehr schwer starr ALU Gewinde ES 25 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Ausführung starr mit Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Unter...
Alu-Rundrohr, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 30/24MM, A=30 mm, B=3 mm, Durchmesser=30 mm, Höhe=-888, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66...
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, fur Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / De...