Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDROHR Ø30, TYP I, P=Ø30, L=1000 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1976.00300X1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1976.00300X1000
EAN/GTIN:
     4059245809318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Werkstoff: Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25). Ausführung: warmausgehärtet, naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1976.00300X1000 Hinweis: Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte und schlanke Konstruktionen. Universell einsetzbar. Verbinder können stirnseitig ohne weitere Bearbeitung des Profils angebracht werden. Die Verbindungen können jederzeit erweitert und auch einfach wieder demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3400
Ursprungs-Land:
AT
L=Länge:
1000
Profil:
Ø30
Ix cm⁴:
1,29
Iy cm⁴:
1,29
Wx cm³:
0,86
Wy cm³:
0,86
Profilfläche cm²:
1,26
L max.:
6000
Ausführung 2:
Typ I
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rundrohr Ø30
Gewicht ca. kg/m:
0,34
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
Flächenträgheitsmoment Torsion cm⁴:
2,44
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.