Aircraft 2157328 Aluminiumrohr Das AIRCRAFT Aluminiumrohr ist aus Aluminium mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, fur Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / De...
Endtulle, ohne Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Aussendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug...
Werkstoffe: Aluminium, innen und außen chromatiert, außen pulverbeschichtet, UV-beständig Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 20 bar Medien: Druckluft, Vakuum Rohrlänge: 4 mtr....
Fränkische Aluminiumrohr, sehr schwer starr ALU Gewinde ES 40 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Ausführung starr mit Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Unter...